曜日別特売
SK-429C ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86923943

SK-429C ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86923943
SK-429C ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86923943
SK-429C ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86923943
SK-429C ブラインドリベット(オープンタイプ) SK(新潟精機) 86923943

ブラインドリベット(オープンタイプ)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個(500本)注文コード86923943品番SK-429C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,000

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
業務用としてお得な箱入り

用途
母材と部材の締結に
材質(スリーブ)アルミニウム合金材質(シャフト)ハイカーボンスチール寸法A(mm)3.2寸法B(mm)8.1寸法C(mm)6.4寸法D(mm)42締付可能厚(mm)3.2~4.8下穴径(Φmm)3.3~3.4質量(1本)1g
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4225:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする