曜日別特売
ST-629 ステンブラインドリベット SK(新潟精機) 86924616

 

ST-629 ステンブラインドリベット SK(新潟精機) 86924616
ST-629 ステンブラインドリベット SK(新潟精機) 86924616
ST-629 ステンブラインドリベット SK(新潟精機) 86924616
ST-629 ステンブラインドリベット SK(新潟精機) 86924616

ステンブラインドリベット

(6件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(20本)注文コード86924616品番ST-629
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ボルト・ナットでの固定とは違い、片側からの操作で複数の素材を締結できます。
錆びにくいステンレス製なので水周りや屋外の使用に適しています。

用途
母材と部材の締結に
材質ステンレス鋼下穴径(Φmm)4.9~5寸法A(mm)4.8寸法D(mm)50寸法B(mm)7.1寸法C(mm)9.5質量(1本)4g締付可能厚(mm)1.6~3.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86924582
2023-07-28
用途: サッシ ガラスルーバーの修理
有限会社 アルビック建設業・工事業

泥棒に、遭いガラスルーバーの根本が、怒れ
新しいホルダーの取付に、使用、上手く行きました。

対象商品 : 86924573
2022-02-04
用途: マフラー補修
製造業

ホームセンターでは鉄、アルミのブラインドリベットしか置いてなく、モノタロウで取り扱って頂けて、非常に助かりました。
入り数が必要本数以上に入ってますので小分け販売していただければ、使いきれるので良いと思います。値段も安かったので、あまり気にしてませんけど。

対象商品 : 86924625
2021-02-17
用途: ステンレスパイプの固定に使用しております。

配送の梱包が良くなく、プラスチック容器が割れて中身が出ていた。

対象商品 : 86924616
2020-08-26
用途: マフラーサイレンサーの補修
Ys'インテリアサービス

なにも問題なく使えていますが
もう少し傘の大きなのが欲しい時があります。

対象商品 : 86924616
2018-11-23
用途: トラックの箱のリベットが劣化したので打ち直しました
赤帽 太美運送

アルミとスチールのリベットからステンレス・リベットに変えましたが
リベットの断面も綺麗でさわっても怪我しなくて良いです
融雪剤で以前のリベットは錆は流れて汚れが酷かったので 
これで綺麗になるでしょう
若干ステンなのに磁石に引っ張られるのは鉄が混じっているのかな?

対象商品 : 86924616
2016-05-29
用途: オートバイの補修

安物ハンドリベッターではカット出来ません。
ステンレス製で品質は抜群です。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リベットによるカシメの方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/rivet_kashime/
2023-02-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4234:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする