CD-S 円錐ドリル SK(新潟精機) 86925115

円錐ドリル

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
シャンク径(Φmm)6
全長(mm)61
内容量1個注文コード86925115品番CD-S
参考基準価格(税別)¥5,500販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。
薄板の穴あけに最適です。

用途
鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。
シャンク径(Φmm)6全長(mm)61厚さ(mm)8質量(g)14全幅(mm)11材質ハイス鋼(SKH)使用範囲(mm)3~11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする