CD-M 円錐ドリル SK(新潟精機) 86925124

円錐ドリル

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
シャンク径(Φmm)6.5
全長(mm)69
内容量1個注文コード86925124品番CD-M
参考基準価格(税別)¥8,500販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

使用範囲の広い穴あけが、これ1本で可能。
薄板の穴あけに最適です。

用途
鉄・ステンレス・銅・アルミ・合板などの薄板に。
シャンク径(Φmm)6.5全長(mm)69厚さ(mm)15質量(g)40全幅(mm)21材質ハイス鋼(SKH)使用範囲(mm)6.5~20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする