※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SK(新潟精機)
精密刻印 普通数字
(2件のレビュー)
翌々日出荷
翌々日出荷とは
文字
8
1
2
3
4
5
6/9
7
8
0
寸法(mm)
6
3
6
全18種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86925937
品番
SP6-8
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
持ちがよく、鮮明な刻字が可能
用途
鉄・銅・アルミなどの金属板への打刻
寸法(mm)
6
厚さ(mm)
8
全長(mm)
65
質量(g)
32
文字
8
材質
S50C
文字種別
数字
全幅(mm)
8
硬度HRC
58~62