曜日別特売
M10×1.5 ダイス SK(新潟精機) 86927057

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス

(2件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1個ねじの呼びM10ねじピッチ1.5注文コード86927057品番M10×1.5
参考基準価格(税別)¥6,530販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ダイスハンドルに取り付け、おねじ立てができます。
JIS規格に基づく高精度なねじ山形成が可能。(M3×6、M4×0.75、M5×0.9はISO(JISはISOに準じている)にはありません。)

用途一般鋼材・真鍮・銅・アルミ・樹脂などのおねじ切りや潰れたねじ山の再生に。ねじの種類M種別メートルねじ用並目厚さ(mm)13質量(g)73ねじピッチ1.5材質合金工具鋼(SKS)山数-外径(Φmm)38二面幅(mm)-ねじの呼びM10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2016-04-06
用途: 部品修正

本当にこんな高い単価で売るのですか???????
某ホームセンターでは、@2080/個(税抜き)
本当ですか??????????

4が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
価格に関しては今後の課題として検討させて頂きます。

対象商品 : 86927075
2015-04-14
用途:

金額相当だと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする