曜日別特売
PT1/8×28 ダイス38径管用ねじ用 SK(新潟精機) 86927154

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダイス38径管用ねじ用

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
ねじの呼びW1/8
山数28
内容量1個注文コード86927154品番PT1/8×28
参考基準価格(税別)¥10,740販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898

外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。

用途
水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
質量(g)74山数28ねじの呼びW1/8材質合金工具鋼(SKS)厚さ(mm)13ねじピッチ-ねじの種類PT外径(Φmm)38二面幅(mm)-
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

六角サラエナットダイスの使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/rokkaku_neji/
2022-10-12

タップ・ダイス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする