SK(新潟精機)
ダイス38径管用ねじ用
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ねじの呼び
W3/8
W1/8
W3/8
山数
19
28
19
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86927172
品番
PT3/8×19
参考基準価格(税別)
¥10,740
販売価格(税込)
¥10,888
販売価格(税別)
¥
9,898
バスケットに入れる
外径寸法38mmのダイスです。
管材の外側におねじを立てるダイスです。
用途
水道管、ガス管、エア配管等のおねじ切りや潰れたねじ山の修正に。
一般鋼材、真鍮、銅、アルミ、樹脂等の材料に対応。
質量(g)
62
山数
19
ねじの呼び
W3/8
材質
合金工具鋼(SKS)
厚さ(mm)
13
ねじピッチ
-
ねじの種類
PT
外径(Φmm)
38
二面幅(mm)
-