曜日別特売
TDS-M5 タップドリルセット SK(新潟精機) 86927206

タップドリルセット

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び寸法M5
内容量1セット注文コード86927206品番TDS-M5
参考基準価格(税別)¥1,700販売価格(税込)¥1,859
販売価格(税別)
1,690

中タップ、仕上げタップ、下穴ドリルのセットです。

用途鉄・真鍮・プラスチック・アルミニウム等の穴あけ、めねじ立て、めねじのねじ山形成、つぶれの修正に。セット内容(中・仕上げタップ)M5×0.8、(下穴用ドリル)4.2mm材質(タップ)合金工具鋼(SKS)、(ドリル)高速度鋼(HSS)質量(g)22呼び寸法M5ねじの種類M
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86927215
2024-07-24
用途: 軟鉄のタップ切り

軟鉄の素材に1cmの下穴を開けて、タップを切る作業を実施した。
切削油を足しながら作業したが 下穴は引っかかりなく順調に開けられた。
中タップは、途中引っ掛かり感があったが、問題なく底までタップを切り、仕上げタップに切り替えると 初めに少し引っかかりしたが、これも問題なし。
まだ 4本しか作業しておらず耐久性に関しては今後見ていく。

対象商品 : 86927206
2018-11-10
用途: アルミ製品のタップきり
農・林・水産業

仕上げつきで 使いやすく 便利です ハンドル付きで 3サイズセットとか企画していただけると 助かります

1が参考にしています
対象商品 : 86927224
2019-01-11
用途: 加工

とりあえず使っていますが不可もなく普通に使用できます

対象商品 : 86927181
2015-10-19
用途: パソコンパーツの取付けで,既製のビス穴の位置が合わないときに別の位置に穴を開ける。

穿孔径が使いやすいかめ,大変重宝している。

対象商品 : 86927197
2015-10-15
用途: 鋼材のねじ切り

パオックとなっていますが、届いた物は新潟精機のパッケージ品です。
違う物が届いたのかと思って調べたら系列会社のようでした。
使うことにしますが、サイトの表記はややこしいので改善して下さい。。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございません。
修正させて頂きました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タッピングセット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする