SK(新潟精機)
ジグソーブレード鉄工用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1パック(2枚)
全長(mm)
70
山数
24
注文コード
86928317
品番
No.16-S24B
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥890
販売価格(税別)
¥
809
バスケットに入れる
この商品は
全長・山数・内容量
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。
コバルトバイメタル:刃先にコバルトハイス鋼採用。安全で、曲げても折れにくい!
用途
各種金属の切削に。
3mm以下のステン・銅板
全長(mm)
70
種類
ステンレス・鉄工用
材質
SKH-Co
厚さ(mm)
13
質量(g)
3(1本あたり)
全幅(mm)
7.8
山数
24