曜日別特売
No.1S-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928335

No.1S-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928335
No.1S-M24 ジグソーブレード鉄工用 SK(新潟精機) 86928335

ジグソーブレード鉄工用

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(5枚)全長(mm)70山数24注文コード86928335品番No.1S-M24
参考基準価格(税別)¥1,200販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

鉄工用のジグソーブレードです。
電気ジグソーのスタンダードタイプ適合機種に取り付け可能。

用途
各種金属の切削に。
3mm以下の鉄板用
全長(mm)70種類No.1鉄工用5枚材質SKH51厚さ(mm)1.4質量(g)20全幅(mm)7.8山数24
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする