曜日別特売
No.25-STF ジグソーブレードタイル用 SK(新潟精機) 86928755

No.25-STF ジグソーブレードタイル用 SK(新潟精機) 86928755
No.25-STF ジグソーブレードタイル用 SK(新潟精機) 86928755

ジグソーブレードタイル用

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1パック(2枚)注文コード86928755品番No.25-STF
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

タングステン・ダイヤモンド砥粒を蒸着させたタイル用ブレード。

用途
硬質・軟質タイル、サイディング、FRPの切断に。
軟質タイル(半磁器)サイディング・FRP
全長(mm)74材質TC厚さ(mm)2.2質量(g)5(1本あたり)タイプスタンダード種類タングステンカーバイト全幅(mm)10.2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86928764
2017-11-04
用途: GFRPの切断
協和化工株式会社

GFRPの配管を切断するのに使用しました。鉄用のブレードでは全然歯が立ちませんでしたが、こちらの商品だと、まるでPVCを切るかのように問題なく切断できました。

4が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンドソー/鋸刃(のこ刃)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする