曜日別特売
CK-5 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929446

CK-5 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929446
CK-5 チャックハンドル SK(新潟精機) 86929446

チャックハンドル

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法A(mm)6.5
質量(g)63
チャック径(Φmm)6.5
全幅(mm)91
内容量1個注文コード86929446品番CK-5
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥800販売価格(税込)¥538
販売価格(税別)
489

力を掛けやすいT型、L型ハンドルです。

用途電ドルチャックの締め付けに。チャック径(Φmm)6.5厚さ(mm)20全長(mm)50質量(g)63全幅(mm)91材質スチール寸法A(mm)6.5寸法B(mm)6.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929403
2019-06-06
用途: 機械加工
有限会社 清水製作所製造業

やはりL字型よりも、T字型ハンドルのほうが、格段に使いやすい。

1が参考にしています
対象商品 : 86929455
2015-02-08
用途: ボール盤の工具交換
水の箱

チャックの噛み合わせがとてもいいです。歯の部分が少し長めなのがおおのでよう。

対象商品 : 86929403
2017-04-21
用途: ドリル用
ジーケーサービス

いつもどこかへ失くしてしまいます・・・
すぐ見つけられるよう黄色に塗装しているのですが、それでもいつの間にかどこかへ(-_-;)
これが無いとドリルが使えないので、予備として複数購入しておきます。

対象商品 : 86929403
2017-05-09
用途: 電動ドリル使用時
福寿産業株式会社

電動ドリルの付属品を使っていましたが、いつの間にか凹凸部がかけていました。寸法を測り、購入にいたりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする