CK-H チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機) 86929464

 

CK-H チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機) 86929464
CK-H チャックハンドル用ホルダ SK(新潟精機) 86929464

チャックハンドル用ホルダ

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86929464品番CK-H
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

チャックハンドルの紛失を防ぎます。

用途電気ドリルの電源コードに取り付けてご使用ください。チャック径(Φmm)-仕様T型使用可能サイズ(バーの長さ90mmまで、バーの径6mmまで)材質ポリオフェリン厚さ(mm)3全長(mm)183質量(g)2全幅(mm)25
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929464
2021-07-05
用途: チャックホルダーのない電動ドリル

チャックが紛失したため、専用チャックと一緒に購入しましたが
コードに取付け、締める際に普通に引いただけで切れてしまいました。
使えません。

1が参考にしています
対象商品 : 86929464
2017-08-15
用途: 穴あけ作業全般

電気ドリルのコンセント付近にチャックハンドルを固定している。ちょっとしたことだが、作業効率が上がりました。

対象商品 : 86929464
2017-11-27
用途: インパクトで、チャックを使うとき
不動産業

チャックの部品ですが、よくなくすので。あと、サンダーの回すやつにもつけてます。

対象商品 : 86929464
2016-12-19
用途: 鉄・木の穴あけ
有限会社 辰巳電工建設業・工事業

チャックハンドルの横棒を通すあ穴が小さい。穴の大きさが自在だと良いと思います。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする