R-113 回転ドリルスタンド パオック 86929534

回転ドリルスタンド

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86929534品番R-113
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

現場で使いやすい回転式です。

収納数
合計100本
【1~10(0.1とび)91本】1.0、1.1、1.2、1.3、~9.8、9.9、10.0
【他サイズ9本】10.5、10.9、11、11.5、11.9、12、12.5、12.9、13
用途1mm~13mmまで100本収納可能。材質プラスチック厚さ(mm)85質量(g)240外径(mm)180
注意
※リーマ使用の時 10.9、11.9、12.9mmを収納できます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86929534
2016-10-20
用途: 切削加工のドリル管理

種類やサイズには満足しましたが、持ち運びに難点あり、出来れば中心部分に手持ち取っ手が付けばなお結構です。

対象商品 : 86929534
2014-12-15
用途: 穴開け

土台とスタンドは上から穴に挿入されてるだけのため、持ち上げると土台が残ってしまう。移動したいときに不便です。段付きのはめ込みタイプだと、持ち上げても大丈夫かとおもいますので改善すればなおさらいいと思います。
精密作業ではない為、穴サイズは不明ですが、刃に記載されているサイズの1サイズ下の穴には刃が入らない為不便はありません(4mmサイズのドリル刃の場合です)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする