パオック
プラスチックピンセット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
86932072
品番
PPG-127S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥600
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
一般的なプラスチックより強度抜群!先端部スベリ止め付
全長(mm)
140
材質
ポリプロピレン
厚さ(mm)
10
質量(g)
4
全幅(mm)
28
耐熱温度(℃)
100