曜日別特売
PBW-250 PPボトル広口ビン BeHAUS 86932352

PPボトル広口ビン

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
容量(mL)250
内容量1個注文コード86932352品番PBW-250
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

キャップのリングが口部をしっかり押さえ、中栓なしでも液漏れしません。中栓を外すわずらわしさがありません。

容量(mL)250材質ポリプロピレン質量(g)31目盛(mL)25全高(mm)126外径(Φmm)63
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86932343
2018-09-27
用途: 塗料の小分け

商品名シールが剥しづらい。
シールが薄いので、爪で剥がすと細切れになり、粘着剤は溶剤で拭かないと取れません。
商品本体には爪で擦ったキズが残ります。このためにシール剥がしを買えと・・・
「新潟精機株式会社」さん、自社の商品を購入者目線で考えていますか?

対象商品 : 86932334
2017-11-25
用途: 検査用、補充の薬剤、補充の塗料の保管など。
株式会社gtkオートパーツ

普通に問題は無く、ちょくちょく使わせて頂いています、価格もお買い得の為にまた購入させて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする