BS-100 ポリ角ビン BeHAUS 86932483

 

BS-100 ポリ角ビン BeHAUS 86932483
BS-100 ポリ角ビン BeHAUS 86932483

ポリ角ビン

(1件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(mL)100
内容量1個注文コード86932483品番BS-100
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

隙間なく並べて効率よく収納できます。

容量(mL)100材質ポリエチレン全長(mm)40質量(g)19全幅(mm)40目盛(mL)10全高(mm)115中栓付き
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86932492
2017-09-30
用途: 溶剤の一時保管用

中栓があるタイプです。容器はやや厚めで剛性感があります。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ポリタンク/扁平缶/バッグインコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする