BeHAUS
スポイトボトル
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
容量(mL)
60
50
100
60
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86933025
品番
SB-60M
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
容量(mL)
60
仕様
注入器付
高さ(mm)
104
材質(本体)
ポリエチレン
質量(g)
10
最大外径(mm)
42
RoHS指令(10物質対応)
対応