1580290100 MEGA多用途 レギュラースペア ハンディ・クラウン 86934504

1580290100 MEGA多用途 レギュラースペア ハンディ・クラウン 86934504
1580290100 MEGA多用途 レギュラースペア ハンディ・クラウン 86934504

MEGA多用途 レギュラースペア

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(3本)ローラーサイズ(mm)100注文コード86934504品番1580290100
参考基準価格(税別)¥704販売価格(税込)¥769
販売価格(税別)
699

ウェーブ繊維が圧倒的な塗料含みを実現!
なめらかな塗り心地
各種塗料に合わせた毛材を絶妙にブレンド
便利な指あてポイント&フック付き(特許取得)

ローラーサイズ(inch)4ローラーサイズ(mm)100種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする