曜日別特売
1581330060 HCミニローラー  多用途用セット ハンディ・クラウン 86934531

1581330060 HCミニローラー  多用途用セット ハンディ・クラウン 86934531
1581330060 HCミニローラー  多用途用セット ハンディ・クラウン 86934531

HCミニローラー 多用途用セット

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット注文コード86934531品番1581330060
参考基準価格(税別)¥613販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33毛丈(mm)13材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934531
2023-06-05
用途: 塗装作業時
その他業種

トタン屋根・外壁塗装の細かい部分の塗装に使用 塗装の力加減が難しいが慣れれば刷毛塗より楽

対象商品 : 86934531
2021-07-27
用途: 家具の塗装作業
建設業・工事業

ローラー付きでこの値段ならお買い得、作りもしっかりしている。

1が参考にしています
対象商品 : 86934531
2020-07-15
用途: 塗装作業
有限会社榎本鉄工所

H鋼の100*100のフランジを塗るのにちょうどいい。

1が参考にしています
対象商品 : 86934531
2020-04-17
用途: アルミ鋳物門扉塗装
製造業

ローラーでの塗装は初めてで比較対象はないのですが、楽に塗装する事が出来ました。

対象商品 : 86934531
2020-07-07
用途: 塗装
合資会社ヘラルドプランニング電気・ガス・熱供給・水道業

中途半端なサイズでした。取り廻しは良いので重宝はします。

対象商品 : 86934531
2018-12-26
用途: 面格子の塗装に使いました。

古屋の自宅の面格子の塗装が剥がれて来たので買い求めました。
刷毛で塗ると大変なのですが、手の入り難いところや正面の塗装にはもってこいでした。
お蔭で、手間が減り助かりました。
年金生活、自分でできる物は、何でもやるようにしています。

1が参考にしています
対象商品 : 86934531
2019-03-04
用途: 小型車の燃料タンク全塗装(+細刷毛を併用)
建設業・工事業

油性錆止め入ペンキ+高溶解性ペイントうすめ液を使用
◎ミニサイズで、やや複雑な形状でも塗りやすかった
◎連日の作業でもローラーの保管が楽(空き瓶にうすめ液を満たし漬けた)
◎刷毛だけの作業と比較し、大幅な作業スピードアップになった。刷毛スジも残らない。
▲塗料が濃すぎる時、ローラー毛抜けが発生した(←5日以上使っているが、濃度希釈で再発は無かった)

1が参考にしています
対象商品 : 86934531
2018-11-29
用途: ガレージ塗装に利用
サービス業

追加で購入。支柱をつけて高い所まで濡れるが、手が疲れる。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする