曜日別特売
1581390060 HCミニローラー  水性用セット ハンディ・クラウン 86934617

HCミニローラー 水性用セット

商品レビューを投稿する
内容量1セット注文コード86934617品番1581390060
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月27日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599

大きな含みとスムーズな吐き出しで作業性抜群。平面から多少の凹凸面まで塗装出来る万能タイプ。

ローラーサイズ(mm)60幅(mm)85高さ(mm)70種類ローラーセット奥行(mm)33材質(ローラー部)発泡ウレタン、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途水性用RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする