ハンディ・クラウン
SMOOSY外壁凹凸面用スモールスペア
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
86934644
品番
1581440150
参考基準価格(税別)
¥704
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
150
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
凹凸面用
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応