曜日別特売
1581450150 SMOOSY仕上平滑面用スモールセット ハンディ・クラウン 86934662

SMOOSY仕上平滑面用スモールセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)150
内容量1セット注文コード86934662品番1581450150
参考基準価格(税別)¥1,078販売価格(税込)¥1,011
販売価格(税別)
919

塗料の飛び散りが少なく、きめ細やか。平滑面や内装の仕上に。

ローラーサイズ(mm)150毛丈(mm)5種類ローラーセット材質(ローラー部)PE繊維主体材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)芯材PPRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする