ハンディ・クラウン
SMOOSY仕上平滑面用スモールスペア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ローラーサイズ(mm)
100
100
150
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
86934671
品番
1581460100
参考基準価格(税別)
¥572
販売価格(税込)
¥537
販売価格(税別)
¥
488
バスケットに入れる
ローラーサイズ(mm)
100
種類
ローラー
材質(ローラー部)
PE繊維主体
主な用途
万能用(多用途)
芯材
PP
RoHS指令(10物質対応)
対応