曜日別特売
1583080100 HCSP多用途ローラースペア マイクロファイバー ハンディ・クラウン 86934854

HCSP多用途ローラースペア マイクロファイバー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1パック(2本)
ローラーサイズ(mm)100
内容量1パック(2本)注文コード86934854品番1583080100
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499

SP多用途 マイクロファイバースモールローラースペア

ローラーサイズ(mm)100種類ローラー材質(ローラー部)PE、PP主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする