曜日別特売
1585030175 ツインパック レギュラーローラー(中毛) ハンディ・クラウン 86934881

1585030175 ツインパック レギュラーローラー(中毛) ハンディ・クラウン 86934881
1585030175 ツインパック レギュラーローラー(中毛) ハンディ・クラウン 86934881

ツインパック レギュラーローラー(中毛)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ローラーサイズ(inch)7
内容量1パック(2本)注文コード86934881品番1585030175
参考基準価格(税別)¥539販売価格(税込)¥592
販売価格(税別)
538

レギュラーローラーのお得な2巻パック
各種下塗り作業から上塗り作業まで幅広くご使用頂けます。

毛丈(mm)11タイプ中毛種類ローラー材質(ローラー部)PE繊維主体主な用途万能用(多用途)ローラーサイズ(inch)7RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86934881
2019-05-26
用途: DIYで自宅の外壁塗装
金融・保険業

コスパがgood で大満足。塗料もたっぷり保持してくれ作業が捗った。レギュラー買わずに全部これにすれば良かったです。

対象商品 : 86934897
2015-06-15
用途: コンクリート床の塗装

良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする