1693160000 ミドル・スモールローラー兼用ハンドル ハンディ・クラウン 86935116

ミドル・スモールローラー兼用ハンドル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1本全長(mm)365注文コード86935116品番1693160000
参考基準価格(税別)¥340販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

塗装職人愛用の角型グリップ。各種スモールローラースペア・ミドルローラースペア・INNOVAコーティングパット等との接続が可能です。ミドル・スモールサイズのローラー全種に対応。

用途ミドル・スモールローラー用ハンドル全長(mm)365仕様長柄サイズミドル・スモールローラー兼用種類ハンドル材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935107
2020-11-10
用途: 数日間使用しただけでアルミ柄が折れてしまいました。不良品です。
日本山妙法寺その他業種

塔の高所での作業で数日間使用した所折れてしまいました。アルミ製は軽量で当初は良いと感じていましたが残念です。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする