ハンディ・クラウン
SMOOSY多用途レギュラーローラーセット
商品レビューを投稿する
ローラーサイズ(mm)
100
100
175
225
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86935186
品番
1695670100
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥803
販売価格(税込)
¥659
販売価格(税別)
¥
599
バスケットに入れる
平滑面から多少の凹凸面までOK。
ローラーサイズ(mm)
100
毛丈(mm)
12
幅(mm)
100
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応