ハンディ・クラウン
SMOOSY多用途レギュラーローラーセット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)
175
100
175
225
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
86935195
品番
1695670175
参考基準価格(税別)
¥913
販売価格(税込)
¥758
販売価格(税別)
¥
689
バスケットに入れる
平滑面から多少の凹凸面までOK。
ローラーサイズ(mm)
175
毛丈(mm)
12
幅(mm)
175
種類
ローラーセット
材質(ローラー部)
PE、PP
材質(グリップ)
PP
材質(フレーム)
スチール
主な用途
万能用(多用途)
RoHS指令(10物質対応)
対応