1695670225 SMOOSY多用途レギュラーローラーセット ハンディ・クラウン 86935204

SMOOSY多用途レギュラーローラーセット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ローラーサイズ(mm)225
内容量1セット注文コード86935204品番1695670225
参考基準価格(税別)¥1,034販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

平滑面から多少の凹凸面までOK。

ローラーサイズ(mm)225毛丈(mm)12幅(mm)225種類ローラーセット材質(ローラー部)PE、PP材質(グリップ)PP材質(フレーム)スチール主な用途万能用(多用途)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする