3090060075 ホワイトパテベラ ハンディ・クラウン 86935475

ホワイトパテベラ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
寸法(mm)75
幅(mm)75
内容量1本注文コード86935475品番3090060075
参考基準価格(税別)¥290販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

パテ塗り、シールはがし、接着剤の塗布など様々な用途に。

幅(mm)75材質ポリプロピレン寸法(mm)75高さ(mm)188奥行(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86935475
2017-05-25
用途: 壁紙に糊付けに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

まず価格が安かったこと。使い捨て感覚で使用。プラスチックなので手に馴染んでつかいやすかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする