ハガネパテベラ

(3件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ10寸
先端幅(mm)約301
内容量1丁注文コード86939203品番346-056
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,527
販売価格(税別)
1,388

ブレードの腰が強く、パテの薄付けに最適です。

先端幅(mm)約301サイズ10寸ハンドル形状パテベラ材質(ハンドル)合板(厚約9mm)材質(ブレード)ハガネ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86939115
2021-08-16
用途: 塗装作業時養生テープ固定押さえ
NK防水建設業・工事業

テープ貼り押さえ時極狭に対応する幅25mmが欲しいです

対象商品 : 86939194
2017-10-15
用途: 内装パテ仕上げ。
建設業・工事業

鋼は錆びる欠点が在りますが、ステンレスに比べ落下時の端部破損が少ないのが良い所です。
この製品は腰が強いので指先に負担が生じますが、そこは職人さんの腕でカバー!
価格も安くコスト的には秀逸品です。

対象商品 : 86939167
2017-09-10
用途: パテ処理。
建設業・工事業

ブレードが鋼なので落下時の曲がりもステンレス製品より少ないですし
価格が安いので消耗品感覚で使用出来ます。
慣れないと手首を痛めますがそこは職人さんの「腕次第」です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする