オレンジテープ1000m

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
テープ幅(mm)45
内容量1巻注文コード86941653品番350-102
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

手動糊付機や手作業での糊付け作業に適したフラットタイプのクロスカットテープです。
低コストで経済的、また、テープの付け替えの手間がはぶけさらにお得な1000m巻タイプです。

テープ幅(mm)45材質ポリエチレン厚さ(mm)約0.015テープ長さ(m)1000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする