曜日別特売

ユニットブラシクリア一行

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
サイズ穴アキ9寸
毛先幅(mm)約275
内容量1個注文コード86942362品番353-22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198

腰の強い豚毛を使用していますので、クロスの空気抜きがスムーズに行えます。
木柄と刷毛の間に金属をサンドイッチしたことにより、刷毛部が強力に固定され水濡れに強くなっています。
ビニルクロスや、クセの強いクロスに最適です。
木製ハンドルにクリア塗装を施しています。

形状撫でブラシ毛材豚毛毛先幅(mm)約275毛丈(mm)約15サイズ穴アキ9寸ハンドル厚さ(mm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする