ヤヨイ化学
植込みブラシ三行
商品レビューを投稿する
返品不可
サイズ
穴アキ11寸
穴アキ9寸
穴ナシ9寸
穴ナシ11寸
毛先幅(mm)
約320
約260
約320
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86942597
品番
353-073
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
毛丈が約22mmと短く仕上げてあり、しかも三行タイプなので腰があります。
ユニット型ブラシに比べて軽く扱い易く、しかも腰があるので、ビニル壁紙や表面の硬い壁紙にもご使用になれます。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約320
毛丈(mm)
約22
サイズ
穴アキ11寸
ハンドル厚さ(mm)
約18