曜日別特売

ニューグリップブラシ一行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ穴アキ13寸
毛先幅(mm)約385
内容量1個注文コード86942861品番353-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

2ヵ所に開いた新形状の持ち手穴により、左右いずれからも握ることができ、また同時に軽量化を実現した撫でブラシです。

形状撫でブラシ毛材豚毛毛先幅(mm)約385毛丈(mm)約15サイズ穴アキ13寸ハンドル厚さ(mm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする