曜日別特売

大穴一発撫ブラシ一行

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ9寸
毛先幅(mm)約270
内容量1個注文コード86942895品番353-151
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
1,298

持ち手穴を大きくしてあり、左右、真ん中どの位置でも穴に手をかけて握ることができるので、毛の片減りを軽減できます。

形状撫でブラシ毛材豚毛毛先幅(mm)約270毛丈(mm)約15サイズ9寸ハンドル厚さ(mm)約13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする