ヤヨイ化学
チタンライト地ベラ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
サイズ
10寸 0.6mm厚
8寸 0.6mm厚
9寸 0.6mm厚
10寸 0.6mm厚
8寸 1.2mm厚
9寸 1.2mm厚
10寸 1.2mm厚
先端幅(mm)
約305
約254
約282
約305
全6種類を一覧で見る
内容量
1丁
注文コード
86943972
品番
357-623
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ステンレスや鋼に比べて軽く、また錆びにくいチタンブレードを使用した地ベラです。
ブレードの丈を短くし、柄の部分をスリムにしているのでさらに軽量です。
先端幅(mm)
約305
サイズ
10寸 0.6mm厚
仕様
0.6mm厚は薄いので、より強度のあるチタンを採用しています。
材質(ハンドル)
合板(厚約9mm)
材質(ブレード)
チタン