補修ヘラ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
サイズ20mm
刃幅(mm)20
内容量1丁注文コード86944042品番357-702
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,077
販売価格(税別)
979

窓枠廻り等の狭い部分のクロスカットに便利な小型のステンレス地ベラです。

厚さ(mm)0.6サイズ20mm刃幅(mm)20材質(ハンドル)白カバ圧縮(厚約9mm)材質(ブレード)ステンレス
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする