曜日別特売

ステンレス地ベラ

(16件のレビュー)
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
サイズ8寸 2.0mm厚
8寸 2.0mm厚
8寸 0.6mm厚
8寸 0.8mm厚
8寸 1.0mm厚
8寸 1.2mm厚
8寸 1.5mm厚
5寸 0.6mm厚
6寸 0.6mm厚
7寸 0.6mm厚
9寸 0.6mm厚
10寸 0.6mm厚
4寸 0.6mm厚
9寸 0.8mm厚
10寸 0.8mm厚
9寸 1.0mm厚
10寸 1.0mm厚
9寸 1.2mm厚
10寸 1.2mm厚
9寸 1.5mm厚
10寸 1.5mm厚
9寸 2.0mm厚
10寸 2.0mm厚
先端幅(mm)約245
内容量1本注文コード86944812品番357-893
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598
仕様入隅等、クロスに余裕を見て切断したい場合に便利な厚手の地ベラです。サイズ8寸 2.0mm厚材質(ハンドル)合板(厚約12mm)材質(ブレード)ステンレス先端幅(mm)約245
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86944742
2022-11-13
用途: クロスの張替え
その他業種

DIYリフォーム用に購入しました。サイズがいろいろあって購入の際に迷いましたが、まだ使い慣れていないせいか、少し大きい感じもしています。もう一回り小さくても良かったのかもしれません。

1が参考にしています
対象商品 : 86944751
2021-07-12
用途: クロス貼り作業用
建設業・工事業

価格が手頃で、軽くてサイズもちょうど良く使いやすいでした。

2が参考にしています
対象商品 : 86944496
2021-01-31
用途: 内装工事
建設業・工事業

このぐらいのサイズが使いやすかったです。
あともう一つ大き物を購入しようと思います。

対象商品 : 86944697
2020-04-22
用途: DIYでのクッションフロアーの張替え時の敷き込みと切断
その他業種

ステンレスベラの厚みも程よく、大変使用し易い商品でした。

対象商品 : 86944523
2019-10-21
用途: 貸家のクロス張り
有限会社岩泉地所

大小あると便利だと思い 購入しました、使いやすいです。
 障子紙を切るのにも使えます、

1が参考にしています
対象商品 : 86944505
2019-05-19
用途: シート・クロス等のカット時

3タイプのサイズを購入し、用途に応じて使い分けてます。以前使用してた他社製の物は、片方にRが付けられていましたが、両方カドの今回のタイプの方が使い勝手がいいです。

対象商品 : 86944496
2018-12-04
用途: トイレの床に

トイレの床が汚れて劣化してきたので貼り替えました。
使いやすく値段も安いので助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86948111
2018-09-27
用途: フィルムカット
建設業・工事業

初めて浴室壁にフィルム貼りをすることになったのでこちらで購入
フィルムの端のカットで使用しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする