木槌

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
頭径(Φmm)60
全長(mm)約360
内容量1個注文コード86946675品番378-845
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

打ち込み時の感触が柔かく、相手を傷つけにくいので、鉋刃の出し入れや、ノミの打ち込み、襖の組み立て等に適しています。

主な用途組立作業/打ち込み作業全長(mm)約360材質(柄部)頭径(Φmm)60材質(頭)質量(g)約540種類木ハンマー頭部寸法(mm)約Φ60×長155
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする