412-92 ドライウォールジョイントヘラ ヤヨイ化学 86948093

ドライウォールジョイントヘラ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズ刃幅150mm
刃幅(mm)150
内容量1丁注文コード86948093品番412-92
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

ステンレス鋼を使用し、ハンドル部分からスキ研磨してあります。
充分な腰がありますので、テーパーボード等の広い目地を埋める場合にパテを取りすぎたり、残しすぎたりしにくく平滑に仕上がります。

サイズ刃幅150mm刃幅(mm)150材質(ハンドル)単板(厚約15mm)材質(ブレード)ステンレスバネ鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86948102
2024-10-18
用途: 仕上げパテベラとして
建設業・工事業

35年このタイプを使用しているが適度なしなりが感じられパテ仕上げが滑らかである。

対象商品 : 86948093
2021-10-22
用途: パテ処理や穴埋め
建設業・工事業

しなりが良く掃除やメンテもしやすくて、このヘラが2枚有れば完璧。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする