ヤヨイ化学
植込ブラシ四行
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86948303
品番
414-112
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,967
販売価格(税別)
¥
1,788
バスケットに入れる
馬毛を使用した適度な腰のある植込みブラシです。
形状
撫でブラシ
毛材
馬毛
毛先幅(mm)
約260
毛丈(mm)
約30
サイズ
穴アキ9寸
ハンドル厚さ(mm)
約23