曜日別特売
15×20 50m 園芸用耐圧ホース 中部ビニール工業 86953623

園芸用耐圧ホース

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内径(Φmm)15
内容量1巻注文コード86953623品番15×20 50m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

藻が発生しにくい、紫外線カットの二重管です。
耐圧性にも優れたテトロンブレード加工です。

内径×外径(Φmm)15×20長さ(m)50グリーン内径(Φmm)15外径(Φmm)20常用圧力(MPa)0.7使用流体RoHS指令(10物質対応)対応特性耐圧、防藻
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース/チューブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする