曜日別特売
Φ25×4m クリスタルホース WT型 タイガースポリマー 86970195

Φ25×4m クリスタルホース WT型 タイガースポリマー 86970195
Φ25×4m クリスタルホース WT型 タイガースポリマー 86970195

クリスタルホース WT型

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内径(Φmm)25
長さ(m)4
外径(Φmm)31.6
内容量1本注文コード86970195品番Φ25×4m
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,048
販売価格(税別)
5,498

外面が波状なので柔軟性に優れています。
透明なので内容物の確認ができます。
サクション用に適しています。

用途
農業、土木工事等の吸排水用。
内径(Φmm)25外径(Φmm)31.6長さ(m)4材質軟質PVC/硬質PVC透明質量(g)280/mピッチ(mm)7.5使用温度範囲(℃)-10~50最高使用圧力(MPa)0.3使用流体許容曲げ半径(mm)70以上呼び径(Φmm)25特性バキューム/柔軟性/透明性/圧送減圧変形温度(℃)60
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※サイズによってはチャーター便での手配となり、別途運賃が必要となる場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,000/税込1,100
北海道地方数量1につき8,000/税込8,800
沖縄地方数量1につき8,000/税込8,800
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86970441
2018-10-05
用途: 仮設配管

塩ビパイプVP50Aに適合する内径φ60.5も取り扱ってほしい

1が参考にしています
対象商品 : 86970581
2018-05-29
用途: 給水ポンプの配管
株式会社双翔製造業

ジョイントに入れるのに苦労したが、使用に問題は無かった。
経年劣化等が不明であるが、一様使い勝手が良いと思う。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

サクションホースの特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/681/
2022-09-15

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする