曜日別特売
MT-120 AC/DCクランプメータ マザーツール 86972907

 

MT-120 AC/DCクランプメータ マザーツール 86972907
MT-120 AC/DCクランプメータ マザーツール 86972907

AC/DCクランプメータ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86972907品番MT-120
参考基準価格(税別)¥19,800販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980

AC(交流)/DC(直流)デジタルクランプメータ
ピークホールド(1ms)機能付き。スターター電流の測定が可能。
オルタネータ充電電流の測定が可能。
テスター機能付き:直流電圧(DCV)、交流電圧(ACV)、抵抗(Ω)、導通テスト
暗所での作業に便利なバックライト付液晶
DCA ZERO調整機能付

直流電圧(V)
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±1.0%+2dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±1.5%+8dgt
交流電圧(V)
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±1.2%+5dgt(50-500Hz)
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±1.7%+10dgt(50-500Hz)
交流電流(A)
[レンジ]60、[分解能]0.01、[確度]±2.0%+5dgt
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±3.0%+5dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±2.5%+8dgt
直流電流(A)
[レンジ]60、[分解能]0.01、[確度]±2.0%+5dgt
[レンジ]600、[分解能]0.1、[確度]±3.0%+5dgt
[レンジ]600(Peak時)、[分解能]0.1、[確度]±2.5%+8dgt
用途自動車電気系統の点検、保守に最適電源単4×2本(アルカリ電池推奨)クランプ径(Φmm)最大25抵抗(Ω)[レンジ]1000、[分解能]0.1、[確度]±1.0%+2dgt寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×210×36質量(g)約270(電池を含む)幅(mm)62奥行(mm)36高さ(mm)210付属品携帯用ケース・テストリード・単4形乾電池(1.5V)×2本(お試し電池)・取扱説明書動作方式二重積分方式表示最大6200カウント文字高(mm)10連続使用時間(時間)約50電池寿命(時間)連続使用時間約50時間(アルカリ電池)レンジ切替オートレンジ使用温湿度範囲0℃~40℃、80%RH以下(但し結露のないこと)保存温湿度範囲-10℃~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと)オートパワーオフ最終操作後、約30分後安全規格IEC61010 CATⅢ600V導通チェック導通ブザー:約 40 Ω以下でブザー音サンプリング速度約3回/秒
注意
※暗電流の測定はできません。
【校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります】※校正書・トレーサビリティ体系図付商品についてはwebでの受注のみとなります。
※品番に(JCSS校正書付)、(一般校正書・トレーサビリティ体系図付)、(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプメーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする