TA-12.5x8.5-10M テクノエール(エアー用)緑 プラス・テク 86973354

TA-12.5x8.5-10M テクノエール(エアー用)緑 プラス・テク 86973354
TA-12.5x8.5-10M テクノエール(エアー用)緑 プラス・テク 86973354

テクノエール(エアー用)緑

(2件のレビュー)
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内径(Φmm)8.5
長さ(m)10
外径(Φmm)12.5
内容量1本注文コード86973354品番TA-12.5x8.5-10M
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

柔軟・滑り・軽量で操作性に優れております。特に滑り性については大きく改善されました。

用途
エアー工具用(インパクトレンチ、スプレーガン、釘打機等々)
内径(Φmm)8.5外径(Φmm)12.5グリーン長さ(m)10材質軟質ポリ塩化ビニル使用温度範囲(℃)-20~60最高使用圧力(MPa)1.5金具無し使用流体空気許容曲げ半径(mm)150特性柔軟性/滑り性
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2020-01-29
用途: 塗装作業

他で「薄い」とレビューがありますが、他のホースと何ら変わりません。材質がよく柔軟性もあり丸まる癖も弱くとても使いやすいです。

対象商品 : 86973302
2016-11-26
用途: エアツール用

薄いので、耐久性に少々心配があるが、値段相応だと思う。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする