曜日別特売

アナログテスター

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
抵抗(Ω)10k(×10)、1M(×1K)
直流電圧(DCV)10、50、250、500(2000Ω)
10、50、250、500(2000Ω)
0.3/3/12/30/120/300/1200
交流電圧(ACV)50、250、500(2000Ω)
直流電流(DCA)25mA、250mA
内容量1個注文コード86978534品番KF-7
参考基準価格(税別)¥3,980販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898
付属品1.5V R03 1本、ヒューズ(0.5A/250V)1本質量(g)160電源1.5V 単4(R03) 1本精度±5%Fs抵抗(Ω)10k(×10)、1M(×1K)寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)120×90×28直流電流(DCA)25mA、250mA安全規格CAT.Ⅱ 300Vヒューズ0.5A/250V 5×20mm 1本内蔵電池1.5V R6P(単3) 1本低周波出力(dB)+4~36、50、56dB直流電圧(DCV)10、50、250、500(2000Ω)交流電圧(ACV)50、250、500(2000Ω)電池測定1.5V単3R6P電池 約100mA負荷、9V6F22電池 約20mA負荷
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86978543
2017-05-16
用途: 電気配線時
運輸・通信業

小さいので、たまに使う人向け、素人にはこれで十分です。

対象商品 : 86978543
2017-02-28
用途: バイクの電圧チェック
卸売・小売業

10ボルトと50ボルトの間に20ボルトの変換があれば使いやすいですね

対象商品 : 86978552
2017-02-02
用途: カメラの接続の具合
有限会社 富士商事不動産業

コンパクトで非常に使い勝手が良い、なおケースがあればとても良いと思います

対象商品 : 86978543
2016-03-07
用途: 乾電池の残量確認と電通確認に使っています。プライベートでも、仕事でも、電池を使用することが多いのです。
茶屋よりみちサービス業

沢山のでんちの残量が一目でわかり、使える電池、破棄する電池のせいりができ、大助かりです、さらに、電通を調べることで、メンテ、修理が、速やかに進みます。

対象商品 : 86978543
2016-01-13
用途: 自動車配線の導通等の確認
自動車・二輪車・自転車関連業

安価で、品揃えも豊富で、大変満足しております。

対象商品 : 86978543
2015-07-24
用途: 簡易的な導通及び電圧チェック

材料購入時の簡易的な導通チェックに使用。このレベルであれば、コンパクトで使用感は満足できる。価格については、購入後近所のホームセンターで同一の物が安く売られているのを発見したので、星三つにしました。

対象商品 : 86978543
2015-07-10
用途: 車用抵抗導通テストに使う

とても使いやすい商品です。

対象商品 : 86978543
2015-05-28
用途: 大工道具の配線チェック、蛍光灯のチェックなど

思ったより小型で扱いやすい

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テスタ(マルチメータ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする