オーム電機
ゴムボディ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
定格電圧(V)
125
125
250
適合電線(mm
2
)
VCT CT2.0(2芯まで)
VCT2.0×3芯
CT2.0×4芯
CT 2
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86979322
品番
HS-H152GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
定格電圧(V)
125
定格電流(A)
15
仕様
防水タイプ。耐衝撃性にすぐれています。
形状
平刃
種類
ボディ
適合電線(mm
2
)
VCT CT2.0(2芯まで)
最大出力電力(W)
1500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
86979322
HS-H152GB
57127020
HS-H15P
2P防水ボディ
オーム電機
1個
¥
589
税込
¥
648
6:メーカーモデルチェンジ品(後継品)です